Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 2005P08 00, 8x6mm, blanc, 500 mètre

  • ERIKS:23565169
Image 1
Ajouter à la liste

843,95 €/ Unitéhors TVA

1 021,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2005P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
500 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
25 mm