Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P14 01, 14x12mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:23216141
  • Fabricant:0820099183046
Image 1
Ajouter à la liste

377,69 €/ Unitéhors TVA

457,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
116 mm