Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P14 01 11, 14x11mm, noir, 100 mètre

  • ERIKS:11606253
  • Fabricant:0820099183077
Image 1
Ajouter à la liste

545,02 €/ Unitéhors TVA

659,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
80 mm