Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P14 00 11, 14x11mm, blanc, 100 mètre

  • ERIKS:11606252
  • Fabricant:0820099183015
Image 1
Ajouter à la liste

526,91 €/ Unitéhors TVA

637,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
80 mm