Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P10 04, 10x8mm, bleu, 100 mètre

  • ERIKS:23215196
  • Fabricant:0820099182346
Image 1
Ajouter à la liste

259,96 €/ par boîtehors TVA

314,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
50 mm