Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P10 00 75, 10x7.5mm, blanc, 100 mètre

  • ERIKS:23216131
  • Fabricant:0820099182186
Image 1
Ajouter à la liste

322,74 €/ Unitéhors TVA

390,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
7.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
42 mm