Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P08 00, 8x6mm, blanc, 100 mètre

  • ERIKS:23215563
  • Fabricant:0820099181745
Image 1
Ajouter à la liste

194,83 €/ par boîtehors TVA

235,74 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
25 mm