Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P06 02, 6x4mm, vert, 100 mètre

  • ERIKS:23216121
  • Fabricant:0820099181455
Image 1
Ajouter à la liste

146,83 €/ Unitéhors TVA

177,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
15 mm