Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P06 00, 6x4mm, blanc, 100 mètre

  • ERIKS:23215178
  • Fabricant:820099181325
Image 1
Ajouter à la liste

141,93 €/ par boîtehors TVA

171,74 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
15 mm