Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P05 04 33, 5x3.3mm, bleu, 100 mètre

  • ERIKS:23216120
  • Fabricant:0820099181288
Image 1
Ajouter à la liste

154,31 €/ Unitéhors TVA

186,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
3.3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
15 mm