76,50 €/ Unitéhors TVA
92,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1100P |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 2.7 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Gris |
Rayon de courbure min. | 10 mm |