Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P04 03 27, 4x2.7mm, rouge, 100 mètre

  • ERIKS:23216112
  • Fabricant:0820099180878
Image 1
Ajouter à la liste

76,50 €/ Unitéhors TVA

92,57 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
2.7 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
10 mm