Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1100P04 02, 4x2mm, vert, 100 mètre

  • ERIKS:23216109
  • Fabricant:0820099180786
Image 1
Ajouter à la liste

90,59 €/ Unitéhors TVA

109,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
2 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
10 mm