Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P16 01 13, 16x13mm, noir, 25 mètre

  • ERIKS:12261253
Image 1
Ajouter à la liste

176,31 €/ par boîtehors TVA

213,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
90 mm