Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P12 00 09, 12x9mm, blanc, 25 mètre

  • ERIKS:23215297
  • Fabricant:820099167992
Image 1
Ajouter à la liste

70,27 €/ par boîtehors TVA

85,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
47 mm