Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P10 05, 10x8mm, jaune, 25 mètre

  • ERIKS:23216068
  • Fabricant:0820099167756
Image 1
Ajouter à la liste

69,37 €/ Unitéhors TVA

83,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Jaune
Rayon de courbure min.
50 mm