Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P10 04, 10x8mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23214859
  • Fabricant:0820099167695
Image 1
Ajouter à la liste

67,07 €/ par boîtehors TVA

81,15 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
50 mm