Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P08 05, 8x6mm, jaune, 25 mètre

  • ERIKS:23216064
  • Fabricant:0820099167282
Image 1
Ajouter à la liste

53,35 €/ Unitéhors TVA

64,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Jaune
Rayon de courbure min.
25 mm