37,51 €/ par boîtehors TVA
45,39 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1025P |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Rouge |
Rayon de courbure min. | 15 mm |