Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P06 01, 6x4mm, noir, 25 mètre

  • ERIKS:23214278
  • Fabricant:0820099166780
Image 1
Ajouter à la liste

37,13 €/ par boîtehors TVA

44,93 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
15 mm