Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P05 00 33, 5x3.3mm, blanc, 25 mètre

  • ERIKS:23215515
  • Fabricant:0820099166605
Image 1
Ajouter à la liste

41,51 €/ Unitéhors TVA

50,23 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
3.3 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
15 mm