28,04 €/ Unitéhors TVA
33,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1025P |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Jaune |
Rayon de courbure min. | 10 mm |