Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P04 04 27, 4x2.7mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23215103
  • Fabricant:820099166346
Image 1
Ajouter à la liste

20,45 €/ par boîtehors TVA

24,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
2.7 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
10 mm