Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025P04 03, 4x2mm, rouge, 25 mètre

  • ERIKS:23216057
  • Fabricant:0820099166247
Image 1
Ajouter à la liste

28,04 €/ Unitéhors TVA

33,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
2 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
10 mm