Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube polyamide, 1025L08 01, 8x6mm, noir, 25 mètre

  • ERIKS:23216051
  • Fabricant:0820099165776
Image 1
Ajouter à la liste

89,98 €/ Unitéhors TVA

108,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025L
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 80 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
65 mm