89,78 €/ Unitéhors TVA
108,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1025L |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 70 mm |