31,86 €/ Unitéhors TVA
38,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1025L |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 80 °C |
Longueur du rouleau | 25 m |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 35 mm |