Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (PFA) antistatique 1010T06A01 6x4mm noir 10 mètre

  • ERIKS:12261158
Image 1
Ajouter à la liste

740,70 €/ par boîtehors TVA

896,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1010T
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -196 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
10 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
34 mm