Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (PFA) 1050T10P00 10x8mm blanc 50 mètre

  • ERIKS:12261296
Image 1
Ajouter à la liste

2 986,20 €/ par boîtehors TVA

3 613,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050T
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -196 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
95 mm