2 533,68 €/ par boîtehors TVA
3 065,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1050T |
Matériau du tuyau | PFA |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Plage de température | de -196 jusqu'à 260 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Rouge transparent |
Rayon de courbure min. | 60 mm |