Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (PFA) 1050T08P12 8x6mm transparent vert 50 mètre

  • ERIKS:12261292
Image 1
Ajouter à la liste

2 546,15 €/ par boîtehors TVA

3 080,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050T
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -196 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Transparent vert
Rayon de courbure min.
60 mm