Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (PFA) 1050T08P00 8x6mm blanc 50 mètre

  • ERIKS:12261291
Image 1
Ajouter à la liste

2 107,69 €/ par boîtehors TVA

2 550,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050T
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -196 jusqu'à 260 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
60 mm