Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (FEP), 1025T10 00, 10x8mm, blanc, 25 mètre

  • ERIKS:23216078
  • Fabricant:0820099169002
Image 1
Ajouter à la liste

860,06 €/ Unitéhors TVA

1 040,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025T
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
120 mm