Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (FEP), 1025T08 00, 8x6mm, blanc, 25 mètre

  • ERIKS:23282156
  • Fabricant:820099168982
Image 1
Ajouter à la liste

620,64 €/ par boîtehors TVA

750,97 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025T
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
70 mm