Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (FEP), 1025T06 00, 6x4mm, blanc, 25 mètre

  • ERIKS:23215265
  • Fabricant:820099168951
Image 1
Ajouter à la liste

488,47 €/ par boîtehors TVA

591,05 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025T
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
50 mm