Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (FEP), 1025T04 00 25, 4x2.5mm, blanc, 25 mètre

  • ERIKS:23216077
  • Fabricant:0820099168913
Image 1
Ajouter à la liste

253,15 €/ Unitéhors TVA

306,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025T
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
40 mm