Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (FEP), 1005T10 00, 10x8mm, blanc, 5 mètre

  • ERIKS:23215514
  • Fabricant:0820099165035
Image 1
Ajouter à la liste

225,36 €/ Unitéhors TVA

272,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1005T
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
5 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
120 mm