Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tube fluoropolymère (FEP), 1005T08 00, 8x6mm, blanc, 5 mètre

  • ERIKS:23215306
  • Fabricant:820099165011
Image 1
Ajouter à la liste

163,91 €/ par boîtehors TVA

198,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1005T
Matériau du tuyau
FEP
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 150 °C
Longueur du rouleau
5 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
70 mm