126,68 €/ par boîtehors TVA
153,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1005T |
Matériau du tuyau | FEP |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 150 °C |
Longueur du rouleau | 5 m |
Couleur | Blanc |
Rayon de courbure min. | 50 mm |