Eriks
LEGRIS

LEGRIS Té égal, 6104 08 00, LF 6100 Série, Forme T, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23217203
  • Fabricant:0820099307008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,43 €/ Unitéhors TVA

56,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 6100
Type
Equal Tee
Constructeur ID
6104 08 00
Forme
Forme T
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 120 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), vide, autres fluides, gaz compatibles
Oscillation
Non
Poids
103 g
D
8 mm
F
17 mm
G
19 mm
H
38 mm
L/2
30 mm