56,63 €/ Unitéhors TVA
68,52 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Equal Tee |
Constructeur ID | 3804 04 00 |
Forme | Forme T |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 20 g |
D | 4 mm |
D | 5/32 |
G | 11 mm |
H | 0.89 in |
H | 24 mm |
L | 19 mm |
L/2 | 9.5 mm |