Eriks
LEGRIS

LEGRIS Té de raccordement enfichable, 3183 12 00, LF 3000 Série, Forme T, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23565833
  • Fabricant:820099251141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,04 €/ Unitéhors TVA

16,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Plug-In Run Tee
Constructeur ID
3183 12 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (air comprimé), autres fluides
Oscillation
Non
Poids
11 g
D1
12 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
65.5 mm
H1
10.5 mm
H2
27.5 mm
L
31 mm
L/2
15.5 mm