8,33 €/ Unitéhors TVA
10,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Plug-In Run Tee |
Constructeur ID | 3183 10 00 |
Forme | Forme T |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (air comprimé), autres fluides |
Oscillation | Non |
Poids | 7 g |
D1 | 10 mm |
D2 | 10 mm |
G | 16 mm |
H | 57 mm |
H1 | 10.5 mm |
H2 | 24.5 mm |
L | 26.5 mm |
L/2 | 13.25 mm |