Eriks
LEGRIS

LEGRIS Té de dérivation à goujon, 3698 10 13, LF 3600 Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216973
  • Fabricant:0820099286709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,20 €/ Unitéhors TVA

36,54 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Stud Branch Tee
Constructeur ID
3698 10 13
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
66 g
C
G1/4
D
10 mm
E
6.5 mm
F
18 mm
G
17.5 mm
H
42 mm
J
12 mm
K
19.5 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm