Eriks
LEGRIS

LEGRIS Té de dérivation à goujon, 3698 04 19, LF 3600 Série, Forme T, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:23216967
  • Fabricant:0820099286495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,99 €/ Unitéhors TVA

18,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Stud Branch Tee
Constructeur ID
3698 04 19
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
18 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
27.5 mm
J
7 mm
K
11 mm
L
18 mm
L/2
9 mm