Eriks
LEGRIS

LEGRIS Té à passage avec embout fileté, 3693 14 21, LF 3600 Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/2 Filet, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:23216965
  • Fabricant:0820099286426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,39 €/ Unitéhors TVA

58,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Stud Run Tee
Constructeur ID
3693 14 21
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
112 g
C
G1/2
D
14 mm
E
9 mm
F
24 mm
G
21.5 mm
H
38.5 mm
H1
34 mm
H2
38.5 mm
J
16 mm
K
26 mm
L
45 mm
L/2
22.5 mm