18,97 €/ Unitéhors TVA
22,95 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Stud Run Tee |
Constructeur ID | 3693 08 13 |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Oui |
Poids | 44 g |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
E | 6.5 mm |
F | 16 mm |
G | 15 mm |
H | 26.5 mm |
H1 | 23.5 mm |
H2 | 26.5 mm |
J | 10 mm |
K | 17.5 mm |
L | 31 mm |
L/2 | 15.5 mm |