Eriks
LEGRIS

LEGRIS Té à passage avec embout fileté, 3693 06 10, LF 3600 Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23216959
  • Fabricant:0820099286211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,14 €/ Unitéhors TVA

17,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Stud Run Tee
Constructeur ID
3693 06 10
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
31 g
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
25 mm
H1
21.5 mm
H2
25 mm
J
8 mm
K
14 mm
L
28 mm
L/2
14 mm