Eriks
LEGRIS

LEGRIS Té à passage avec embout fileté, 3693 04 10, LF 3600 Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:23216956
  • Fabricant:0820099286129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Stud Run Tee
Constructeur ID
3693 04 10
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
21 g
C
G1/8
D
4 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
G
10 mm
H
20.5 mm
H1
18 mm
H2
20.5 mm
J
7 mm
K
14 mm
L
23 mm
L/2
11.5 mm