Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stop-vérin régleur de débit polymére/laiton nickelé Ø8mm G3/8 BSPP 7883 08 17

  • ERIKS:11606367
  • Fabricant:0820099523422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,30 €/ Unitéhors TVA

179,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7883
Type de raccord
Stop-vérin
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR